Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung WS22211-E1-XL-K-2RSR

  • ERIKS:12626105
  • Hersteller:082198560-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 183.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 198.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
31 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
130 kN
Dynamische Belastung
129 kN
Grenzdrehzahl
2.25 rpm