Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung WS22209-E1-XL-K-2RSR

  • ERIKS:13559954
  • Hersteller:082541612-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 166.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
28 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
99 kN
Dynamische Belastung
104 kN
Grenzdrehzahl
2.55 rpm