CHF 158.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 171.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 28 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 91 kN |
Dynamische Belastung | 101 kN |
Grenzdrehzahl | 2.6 rpm |