Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung für Schwingsieb 22330-E1-XL-K-T41A

  • ERIKS:13251364
  • Hersteller:22330-E1-XL-K-T41A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'819.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'047.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
108 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
für Schwingsieb
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.85 kN
Dynamische Belastung
1.64 kN
Grenzdrehzahl
2.29 rpm
Referenzdrehzahl
1.52 rpm
Alternativen

CHF 2'465.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'664.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026