CHF 1'805.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'951.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 93 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | für Schwingsieb |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.37 kN |
Dynamische Belastung | 1.25 kN |
Grenzdrehzahl | 2.65 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.82 rpm |
CHF 1'545.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'670.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026