CHF 1'444.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'561.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 86 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | für Schwingsieb |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.17 kN |
Dynamische Belastung | 1.08 kN |
Grenzdrehzahl | 2.85 rpm |
Referenzdrehzahl | 2 rpm |