Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung für Schwingsieb 22320-E1-XL-K-T41A

  • ERIKS:13251352
  • Hersteller:22320-E1-XL-K-T41A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 856.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 925.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
73 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
für Schwingsieb
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
920 kN
Dynamische Belastung
810 kN
Grenzdrehzahl
3.3 rpm
Referenzdrehzahl
2.38 rpm
Alternativen

CHF 732.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 791.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026