Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung für Schwingsieb 22319-E1-XL-K-T41A

  • ERIKS:13251349
  • Hersteller:22319-E1-XL-K-T41A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 707.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 764.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
67 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
für Schwingsieb
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
700 kN
Dynamische Belastung
670 kN
Grenzdrehzahl
3.7 rpm
Referenzdrehzahl
2.8 rpm
Alternativen

CHF 610.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 659.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026