CHF 603.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 652.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 64 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | für Schwingsieb |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 630 kN |
Dynamische Belastung | 610 kN |
Grenzdrehzahl | 3.85 rpm |
Referenzdrehzahl | 3 rpm |
CHF 499.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 540.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026