Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung für Schwingsieb 22317-E1-XL-K-T41A

  • ERIKS:13251343
  • Hersteller:22317-E1-XL-K-T41A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 525.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 567.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
60 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
für Schwingsieb
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
560 kN
Dynamische Belastung
540 kN
Grenzdrehzahl
4.1 rpm
Referenzdrehzahl
3.2 rpm
Alternativen

CHF 485.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 525.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026