CHF 456.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 493.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 58 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | für Schwingsieb |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 510 kN |
Dynamische Belastung | 495 kN |
Grenzdrehzahl | 4.25 rpm |
Referenzdrehzahl | 3.4 rpm |
CHF 389.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 420.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026