CHF 396.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 429.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 55 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | für Schwingsieb |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 450 kN |
Dynamische Belastung | 445 kN |
Grenzdrehzahl | 4.5 rpm |
Referenzdrehzahl | 3.55 rpm |
CHF 343.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 371.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026