Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung für Schwingsieb 22313-E1-XL-K-T41A

  • ERIKS:11660421
  • Hersteller:019020007-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 300.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 324.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
48 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
für Schwingsieb
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
365 kN
Dynamische Belastung
350 kN
Grenzdrehzahl
5 rpm
Referenzdrehzahl
3.8 rpm
Alternativen

CHF 256.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 277.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026