Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung für Schwingsieb 22312-E1-XL-K-T41A

  • ERIKS:13251337
  • Hersteller:22312-E1-XL-K-T41A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 260.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 281.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
46 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
für Schwingsieb
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
310 kN
Dynamische Belastung
310 kN
Grenzdrehzahl
5.4 rpm
Referenzdrehzahl
4.2 rpm
Alternativen

CHF 236.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 255.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026