Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 24196-BEA-XL-K30-MB1-C3

  • ERIKS:14187366
  • Hersteller:082556083-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49'329.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 53'325.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
241
Innendurchmesser
480 mm
Außendurchmesser
790 mm
Breite
308 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
15.5 kN
Dynamische Belastung
9 kN
Grenzdrehzahl
640 rpm
Referenzdrehzahl
227 rpm