CHF 49'329.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 53'325.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 480 mm |
Außendurchmesser | 790 mm |
Breite | 308 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 15.5 kN |
Dynamische Belastung | 9 kN |
Grenzdrehzahl | 640 rpm |
Referenzdrehzahl | 227 rpm |