Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 24188-B-K30

  • ERIKS:14178062
  • Hersteller:019049749-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36'570.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 39'532.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
241
Innendurchmesser
440 mm
Außendurchmesser
720 mm
Breite
280 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
13.2 kN
Dynamische Belastung
6.4 kN
Grenzdrehzahl
710 rpm
Referenzdrehzahl
255 rpm