CHF 33'389.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 36'094.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 420 mm |
Außendurchmesser | 700 mm |
Breite | 280 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |