CHF 31'799.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 34'375.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 420 mm |
Außendurchmesser | 700 mm |
Breite | 280 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 12.6 kN |
Dynamische Belastung | 7.4 kN |
Grenzdrehzahl | 720 rpm |
Referenzdrehzahl | 270 rpm |