Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 24180-BE-XL-K30

  • ERIKS:13560121
  • Hersteller:086326791-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28'734.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 31'061.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
241
Innendurchmesser
400 mm
Außendurchmesser
650 mm
Breite
250 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
10.6 kN
Dynamische Belastung
6.2 kN
Grenzdrehzahl
800 rpm
Referenzdrehzahl
300 rpm