Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 24176-BE-XL-K30-C4

  • ERIKS:14183227
  • Hersteller:087222795-0040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27'950.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 30'214.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
241
Innendurchmesser
380 mm
Außendurchmesser
620 mm
Breite
243 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2