Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 24176-BE-XL-K30

  • ERIKS:13560115
  • Hersteller:087222795-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26'620.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 28'776.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
241
Innendurchmesser
380 mm
Außendurchmesser
620 mm
Breite
243 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
9.7 kN
Dynamische Belastung
5.8 kN
Grenzdrehzahl
850 rpm
Referenzdrehzahl
325 rpm