CHF 25'423.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 27'482.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 360 mm |
Außendurchmesser | 600 mm |
Breite | 243 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 9.1 kN |
Dynamische Belastung | 5.6 kN |
Grenzdrehzahl | 890 rpm |
Referenzdrehzahl | 350 rpm |