Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 24168-BE-XL-K30-C3

  • ERIKS:13560106
  • Hersteller:082943770-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19'485.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 21'063.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
241
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
580 mm
Breite
243 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
8.8 kN
Dynamische Belastung
5.4 kN
Grenzdrehzahl
900 rpm
Referenzdrehzahl
370 rpm