CHF 14'568.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 15'748.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 218 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 7.3 kN |
Dynamische Belastung | 4.6 kN |
Grenzdrehzahl | 1.01 rpm |
Referenzdrehzahl | 415 rpm |