CHF 11'028.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 11'922.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 500 mm |
Breite | 200 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 6.4 kN |
Dynamische Belastung | 3.95 kN |
Grenzdrehzahl | 1.1 rpm |
Referenzdrehzahl | 450 rpm |