CHF 7'955.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'599.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 460 mm |
Breite | 180 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 5.2 kN |
Dynamische Belastung | 3.3 kN |
Grenzdrehzahl | 1.23 rpm |
Referenzdrehzahl | 520 rpm |