Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 24152-BE-XL-K30-C3

  • ERIKS:13251526
  • Hersteller:24152-BE-XL-K30-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'171.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'670.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
241
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
440 mm
Breite
180 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
4.9 kN
Dynamische Belastung
3.15 kN
Grenzdrehzahl
1.29 rpm
Referenzdrehzahl
560 rpm