CHF 4'575.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'945.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 370 mm |
Breite | 150 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3.25 kN |
Dynamische Belastung | 2.19 kN |
Grenzdrehzahl | 1.65 rpm |
Referenzdrehzahl | 750 rpm |
CHF 3'343.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'614.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026