CHF 3'572.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'861.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 140 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2.8 kN |
Dynamische Belastung | 1.88 kN |
Grenzdrehzahl | 1.78 rpm |
Referenzdrehzahl | 840 rpm |