CHF 2'214.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'394.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 109 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.9 kN |
Dynamische Belastung | 1.26 kN |
Grenzdrehzahl | 2.11 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.06 rpm |