CHF 1'849.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'999.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 109 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.8 kN |
Dynamische Belastung | 1.22 kN |
Grenzdrehzahl | 2.18 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.14 rpm |
CHF 1'698.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'836.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026