CHF 1'523.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'647.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 100 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.52 kN |
Dynamische Belastung | 1.05 kN |
Grenzdrehzahl | 2.37 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.27 rpm |
CHF 1'420.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'536.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026