Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 24128-BE-XL-K30-C3

  • ERIKS:13251507
  • Hersteller:24128-BE-XL-K30-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'344.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'453.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
241
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
85 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.19 kN
Dynamische Belastung
800 kN
Grenzdrehzahl
2.65 rpm
Referenzdrehzahl
1.43 rpm
Alternativen

CHF 1'265.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'367.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026