CHF 1'070.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'157.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 80 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.05 kN |
Dynamische Belastung | 710 kN |
Grenzdrehzahl | 2.8 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.56 rpm |
CHF 1'024.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'107.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026