Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 24126-BE-XL-K30

  • ERIKS:13251503
  • Hersteller:24126-BE-XL-K30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'070.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'157.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
241
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
80 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.05 kN
Dynamische Belastung
710 kN
Grenzdrehzahl
2.8 rpm
Referenzdrehzahl
1.56 rpm
Alternativen

CHF 955.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'033.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026