Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 24124-BE-XL-K30

  • ERIKS:13251500
  • Hersteller:24124-BE-XL-K30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 853.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 922.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
241
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
80 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
950 kN
Dynamische Belastung
680 kN
Grenzdrehzahl
2.95 rpm
Referenzdrehzahl
1.74 rpm
Alternativen

CHF 793.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 857.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026