Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 24096-BEA-XL-K30-MB1

  • ERIKS:14184371
  • Hersteller:092658733-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24'522.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 26'509.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
240
Innendurchmesser
480 mm
Außendurchmesser
700 mm
Breite
218 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
10.7 kN
Dynamische Belastung
5.6 kN
Grenzdrehzahl
770 rpm
Referenzdrehzahl
385 rpm