Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 24084-BEA-XL-K30-MB1-C3

  • ERIKS:14187342
  • Hersteller:081986785-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17'776.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 19'215.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
240
Innendurchmesser
420 mm
Außendurchmesser
620 mm
Breite
200 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
8.5 kN
Dynamische Belastung
4.6 kN
Grenzdrehzahl
890 rpm
Referenzdrehzahl
465 rpm