Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 24080-BEA-XL-K30-MB1

  • ERIKS:13560078
  • Hersteller:086882295-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14'939.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 16'149.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
240
Innendurchmesser
400 mm
Außendurchmesser
600 mm
Breite
200 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
8.1 kN
Dynamische Belastung
4.5 kN
Grenzdrehzahl
920 rpm
Referenzdrehzahl
495 rpm