CHF 11'018.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 11'911.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 240 |
Innendurchmesser | 360 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 180 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 6.6 kN |
Dynamische Belastung | 3.65 kN |
Grenzdrehzahl | 1.04 rpm |
Referenzdrehzahl | 570 rpm |