CHF 5'829.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'301.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 240 |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 460 mm |
Breite | 160 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 4.9 kN |
Dynamische Belastung | 2.85 kN |
Grenzdrehzahl | 1.25 rpm |
Referenzdrehzahl | 720 rpm |