CHF 4'290.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'637.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 240 |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 140 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3.65 kN |
Dynamische Belastung | 2.21 kN |
Grenzdrehzahl | 1.51 rpm |
Referenzdrehzahl | 880 rpm |
CHF 3'212.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'473.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026