CHF 1'636.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'769.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 240 |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 100 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.77 kN |
Dynamische Belastung | 1.13 kN |
Grenzdrehzahl | 2.2 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.42 rpm |
CHF 1'727.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'867.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026