CHF 883.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 954.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 240 |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 69 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 930 kN |
Dynamische Belastung | 590 kN |
Grenzdrehzahl | 2.95 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.95 rpm |
CHF 946.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'023.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026