Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 24026-BE-XL-K30-C3

  • ERIKS:13251456
  • Hersteller:24026-BE-XL-K30-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 764.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 825.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
240
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
69 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
860 kN
Dynamische Belastung
570 kN
Grenzdrehzahl
3.1 rpm
Referenzdrehzahl
2.13 rpm
Alternativen

CHF 797.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 862.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026