Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 24024-BE-XL-K30-C3

  • ERIKS:13251452
  • Hersteller:24024-BE-XL-K30-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 702.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 759.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
240
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
60 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
690 kN
Dynamische Belastung
450 kN
Grenzdrehzahl
3.45 rpm
Referenzdrehzahl
2.36 rpm