Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23996-B-K-MB-C3

  • ERIKS:14178053
  • Hersteller:019043619-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'565.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 13'583.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
239
Innendurchmesser
480 mm
Außendurchmesser
650 mm
Breite
128 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
6 kN
Dynamische Belastung
2.55 kN
Grenzdrehzahl
1.04 rpm
Referenzdrehzahl
570 rpm