CHF 12'565.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 13'583.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 239 |
Innendurchmesser | 480 mm |
Außendurchmesser | 650 mm |
Breite | 128 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 6 kN |
Dynamische Belastung | 2.55 kN |
Grenzdrehzahl | 1.04 rpm |
Referenzdrehzahl | 570 rpm |