CHF 11'467.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 12'395.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 239 |
Innendurchmesser | 460 mm |
Außendurchmesser | 620 mm |
Breite | 118 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 5.4 kN |
Dynamische Belastung | 2.27 kN |
Grenzdrehzahl | 1.08 rpm |
Referenzdrehzahl | 590 rpm |